Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comodi occhiali di protezione MAXIM™ Ballistic CLEAR

Codice art.: 096215 CLEAR
  • Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche
  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: Inclinazione staffa regolabile
  • Materiale lenti: Policarbonato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MAXIM™
Marcatura lenti 2C-1,2 3M 1 FT
Rivestimento lenti resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura Inclinazione staffa regolabile
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096215 CLEAR
Codice del produttore 7010045681

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali protettivi leggeri con innovativo e robusto rivestimento RAS per una resistenza ai graffi cinque volte più duratura. La lente curva asferica offre una perfetta visione a 180° senza distorsioni. Grazie alle stanghette corte e piatte, questi occhiali sono ottimi in combinazione con altri DPI e, grazie alle possibilità di regolazione, sono anche perfettamente adattabili alla forma della testa.

Norma:

EN 166; EN 170