Gesichtsschutzschirme und Zubehör

kg
-
kg
mm
-
mm
mm
-
mm
109 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Gesichtsschutzschirm – professioneller Schutz für Augen und Gesicht

Bei Fräs- und Holzarbeiten und Schweiß- oder Schleifarbeiten in Industrie und Handwerk können durch Chemikalien oder Hitze schnell Verletzungen im Gesichtsbereich verursachen. Flüssige Spritzer giftiger Chemikalien können auf das Gesicht oder in die Augen gelangen. Ein Gesichtsschutzschirm beugt solchen Arbeitsunfällen vor. Hier im Online-Shop der Hoffmann Group finden Sie den passenden Kopf- und Gesichtsschutz für Ihren Betrieb.

Was ist ein Gesichtsschutzschirm?

Ein Gesichtsschutzschirm, auch Gesichtsschutzschild genannt, besteht aus einer Traghilfe und einer Sicherheitssichtscheibe im Visier. Mit einem Schutzhelm oder einer Kopf-und Helmhalterung wird die Schutzausrüstung am Kopf getragen. Einige unserer Modelle schützen dank Erweiterungsteilen sogar die Halspartie. Eine Kopfschutzkombination mit Visier und Kopfhalterung und Kapselgehörschutz verbindet Gesichts- und Gehörschutz.

Aus welchem Material besteht das Schutzvisier?

Meistens ist der Sichtschutz aus Polycarbonat gefertigt. Das robuste Material ist kratzfest, bruchsicher und temperaturbeständig bis über 120 Grad. Häufig verwendete Schutzschirme, die in der Regel zur Standardausstattung gehören, haben klar getönte Scheiben. Grün getönte Scheiben bieten zusätzlich einen erhöhten Blendschutz. Ausführungen mit grüner Goldbeschichtung oder Versiegelung bieten hohen Infrarot-Schutz. Zum Einsatz kommen diese Modelle bei er Arbeit mit Hochöfen. Sichtschutz aus Acetat findet dank Beständigkeit gegen Chemikalien in der Chemie-Industrie Verwendung. Acetatscheiben sind hitzebeständig bis zu Temperaturen von über 80 Grad.

Arbeitsschutz: Maßnahmen zum Gesichtsschutz

Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, Ihren Mitarbeitern Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, wenn Gefährdung am Arbeitsplatz droht. Jeder Betrieb erstellt eine Gefährdungsbeurteilung, die Notwendigkeit sowie Art und Umfang der Schutzmaßnahmen festlegt. Unterschieden wird zwischen folgenden Gefahren:

  • Mechanische Gefährdungen: Staub und feste Körper wie Späne, Splitter und Körner
  • Optische Strahlung: UV-Strahlung, Licht, Laserstrahlen und Infrarot-Strahlung
  • Chemische Gefährdungen: Rauch und Dämpfe durch schädliche Chemikalien
  • Biologische Gefährdungen: Viren, Sporen und Bakterien
  • Elektrische Gefährdungen: Störlichtbögen, die in elektrischen Energieverteilungsanlagen entstehen können

In vielen Fällen treffen mehrere Gefahren zusammen. Arbeitnehmer sind deshalb dazu verpflichtet, die Schutzausrüstung zu tragen, wenn die Gefährdungsbeurteilung das Tragen von Gesichtsschutzschildern erfordert.

Schutzstufen von Gesichtsschutzschildern

Nach DIN EN 166 sind die Sichtscheiben von Gesichtsschutzschirmen gekennzeichnet. Es gibt sechs Schutzstufen mit jeweils einer Vorzahl: Schweißerschutzfilter haben keine Vorzahl, Ultraviolettschutz-Filter haben die Vorzahlen zwei und drei, Infrarot-Schutzfilter die Vorzahl vier, Sonnenschutz-Filter die Vorzahlen fünf und sechs. Die Anforderungen an die Schutzstufe des Gesichtsschutzes werden ebenfalls in der Gefährdungsbeurteilung festgehalten. Arbeitgeber erhalten vor der ersten Nutzung eine gründliche Einweisung in die Schutzbekleidung. Bei der ersten Anprobe ist auf die Anpassung an Kopf und Gesicht des Nutzers und die Schutzwirkung zu achten. Augen und Gesicht müssen ausreichend abgedeckt sein.

Was gilt es beim Kauf eines Gesichtsschutzschirms zu beachten?

Vor dem Kauf der Schutzausrüstung sollten Sie die Kombinationsmöglichkeiten mit anderer Schutzausrüstung beachten. Ein Gesichtsschild lässt sich beispielsweise mit unterschiedlichem Gebläseatemschutz kombinieren. In der Chemie-Industrie wird oft zusätzlich eine Schutzbrille unter dem Visier des Augenschutzes getragen. Der Gesichtsschutz muss der Schutzstufe aus der Gefährdungsbeurteilung entsprechen. Angaben dazu finden Sie in der Produktbeschreibung.

Pflege, Aufbewahrung und Wartung

Bei der Benutzung können Verunreinigungen mit Staub und Flüssigkeiten am Schutzvisier auftreten. Der Gesichtsschutz ist deshalb regelmäßig nach den Vorgaben des Herstellers zu reinigen und gegebenenfalls zu desinfizieren. Das beugt Infektionen vor und verhindert, dass Partikel sich festsetzen. Der Schutzschirm ist in einem geeigneten Behälter mit den nach oben gerichteten Sichtschutzscheiben aufzubewahren. Bei Sichtschutzscheiben, die nach unten abgelegt werden, können auf der Scheibe Kratzer entstehen Der Zustand der Ausrüstung ist mindestens einmal pro Jahr im Rahmen einer Kontrolle der Ausrüstung zu überprüfen. Defekte, verkratzte oder verfärbte Sichtscheiben sind umgehend zu ersetzen.

Kaufen Sie den passenden Gesichtsschutzschild online bei der Hoffmann Group

Eine große Auswahl an Gesichtsschutzschirmen und Zubehör finden Sie im Online-Shop der Hoffmann Group. Wir bieten Ihnen hochwertige Persönliche Schutzausrüstung von Qualitätsmarken. Mit wenigen Klicks bestellen Sie sachgemäßen Gesichtsschutz für Ihren Betrieb. Die Lieferung erfolgt schnell und innerhalb weniger Tage. Erkunden Sie jetzt das umfangreiche Angebot an funktionellen Gesichtsschutzschildern!

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb