Aufnahme für Einschraubfräser, 27.SK40M08L69ES

Artikel-Nr.: W140208
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer W140208
EAN / GTIN 4069739581774
Herstellernummer 27.SK40M08L69ES
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M08, LPR = 69 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 27.SK40M08L69ES
  • Produktart: Aufnahme für Einschraubfräser
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): M08 G
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 , 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 50 mm
  • Auskraglänge (LPR): 69 mm