• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen in Leichtm., Gerade Nutform, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Artikel-Nr.: V33.0150.42.10 C X508
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
Artikelnummer V33.0150.42.10 C X508
EAN / GTIN 4069769313543
Herstellernummer AHVTX508
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen in Leichtm., Gerade Nutform
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Technische Parameter:

  • w = 1,50 mm (Toleranz -0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 33,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 32,7 mm
  • ZEFP = 3