• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill UX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=2 mm, Ab Gewindegröße M27

Artikel-Nr.: U18.1020.02 M X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer U18.1020.02 M X800
EAN / GTIN 4069769292343
Herstellernummer AE0EX800
L-Nummer L23830 101994
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=2 mm, Ab Gewindegröße M27

Technische Parameter:

  • S = 4,6 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • Steigung (von) = 2,0 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 24,15 mm
  • Ab Gewindegröße = M27
  • w = 0,25 mm
  • b = 5,85 mm