• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill UX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=12,7 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: U18.0.500.09.64 A HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer U18.0.500.09.64 A HM
EAN / GTIN 4069769291568
Herstellernummer AD8F
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=12,7 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 64,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • Schraube = ATMB
  • ØDh6 = 12,70 mm