• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Reduzierte Stechtiefe für max. Stabilität, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Artikel-Nr.: TH2.2020.C10.12.40 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TH2.2020.C10.12.40 L
EAN / GTIN 4069769266993
Herstellernummer ASTH
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Reduzierte Stechtiefe für max. Stabilität
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Technische Parameter:

  • f1 = 18,20 mm
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • w≤ = 4,9 mm
  • Schraube = ATH0
  • Schraubendreher = T15F
  • tmax = 10,0 mm