simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Reduzierte Stechtiefe für max. Stabilität, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Artikel-Nr.: TH2.2020.C10.12.15 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TH2.2020.C10.12.15 L
EAN / GTIN 4069769266832
Herstellernummer ASS9
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Reduzierte Stechtiefe für max. Stabilität
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Technische Parameter:

  • w≤ = 1,9 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • f1 = 19,45 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • w≥ = 0,0 mm
  • Schraube = ATH0
  • Schraubendreher = T15F
  • L2 = 28,5 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb