• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Abstechhalter, Schwerthöhe 32, 32.2532G200RLIK

Artikel-Nr.: S04257
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer S04257
EAN / GTIN 4069739510194
Herstellernummer 32.2532G200RLIK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI25, Abstechhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.2532G200RLIK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 73
  • Kraglänge (LPR): 85,15 mm
  • Funktionslänge (WF): 13,2 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung