• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Drehmomentschluessel 70 - 350 Nm

Artikel-Nr.: S.306A350
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
maximales Drehmoment 350 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.306A350
EAN / GTIN 3148516936790
Herstellernummer S.306A350
L-Nummer L60130 1175
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff

Merkmal:

  • L [mm]: 725
  • Anschluss: 14 x 18
  • Kasten: BP.D3
  • Leistung [N.m]: 70 - 350
  • Schlüssel: S.306-350D
  • Knarren: S.382
  • Messteilung [N.m]: 2,00
  • Griff: S.305P
  • Gewicht in Kilogramm: 1,790