• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill PX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=6 mm

Artikel-Nr.: P10.0.500.06.42 B HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer P10.0.500.06.42 B HM
EAN / GTIN 4069769211849
Herstellernummer ABXZ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=6 mm

Technische Parameter:

  • ØD1 = 6,0 mm
  • Schraubendreher = T8F
  • Schraube = ATK3
  • L2 = 42,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • L1 = 100,0 mm