• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill AX Schaftfräser, Fräsen von Fasen, DIN 6535 HA, Winkel=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Artikel-Nr.: MA3.4545.02.25.312 AF X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer MA3.4545.02.25.312 AF X800
EAN / GTIN 4069769201277
Herstellernummer AS4JX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Fräsen von Fasen, DIN 6535 HA
Winkel=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,2 mm
  • S = 1,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDh6 = 7,92 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb