• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Maul-Aufsteckwerkzeug SW 50mm Wkz.Aufn.24,5x28 Schlüsselweite 50 mm

Artikel-Nr.: L60010 83
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
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
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Breite b 104 mm
Höhe h 18 mm
Schlüsselweite 50 mm
Serie 731/80
Stichmaß S 95 mm
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 83
EAN / GTIN 4018754109531
Herstellernummer 58218050
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 18 mm
  • S: 95 mm
  • Gr. Wkz.-Aufnahme Außen-4kant: 24,5x28 mm
  • Gewicht: 1010 g
  • Schlüsselweite [mm]: 50 mm
  • Breite mm (b): 104 mm

Passende Produkte