• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schlagringschlüssel SW 30mm L.190mm

Artikel-Nr.: L60010 4916
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 4916
EAN / GTIN 4018754024100
Herstellernummer 42050030
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant
  • Spezialstahl, stahlgrau
  • DIN 7444

Merkmal:

  • a: 16,5 mm
  • Länge mm (L): 190 mm
  • Gewicht: 365 g
  • Schlüsselweite [mm]: 30 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 30 mm
  • Breite mm (b): 51,5 mm