• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Höchste Stabilität, 16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: G10.1616.04 R
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
Artikelnummer G10.1616.04 R
EAN / GTIN 4069769181067
Herstellernummer AB68
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Höchste Stabilität
16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 125,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • Schraube = ATJ7
  • L2 = 35,0 mm
  • h2 = 9,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (Toleranz js14)
  • f1 = 14,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • tmax = 11,0 mm