• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Anbausatz Stützrollen

Artikel-Nr.: E4175SR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer E4175SR
EAN / GTIN 4017976341750
Herstellernummer E4175SR
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Zubehör

Beschreibung:

  • Zur nachträglichen Montage an beiden Seiten des Schiebebügels.
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Gesamtlänge (mm): 125
  • Gesamtbreite (mm): 65
  • Gesamthöhe (mm): 90
  • Farbe: brillantblau