• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn DX Schneidplatte, Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen, Dmin=14 mm, TP=1,5 mm

Artikel-Nr.: D14.0815.02 ML X800
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
Artikelnummer D14.0815.02 ML X800
EAN / GTIN 4069769135121
Herstellernummer AHEZX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen
Dmin=14 mm, TP=1,5 mm

Technische Parameter:

  • Steigung TP = 1,5 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,4 mm
  • HA = 0,974 mm
  • HB = 0,162 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 4,30 mm
  • HC = 0,812 mm