• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn DX Schneidplatte, Nutenstechen in Bohrungen, Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Artikel-Nr.: D14.0200.00 GR X400
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D14.0200.00 GR X400
EAN / GTIN 4069769131697
Herstellernummer AG8NX400
L-Nummer L23830 354
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Nutenstechen in Bohrungen
Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • Nutnennbreite = 0,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,03)
  • a = 13,5 mm
  • tmax = 4,0 mm