• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7,8 mm, R=0,05 mm

Artikel-Nr.: D08.1846.005 YL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer D08.1846.005 YL X800
EAN / GTIN 4069769102604
Herstellernummer AS55X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7,8 mm, R=0,05 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 0,2 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • f = 4,65 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 7,65 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • ap = 0,07 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,8 mm