• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Werkzeugkoffer rollend

Artikel-Nr.: BV.R30PB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BV.R30PB
EAN / GTIN 3662424105210
Herstellernummer BV.R30PB
L-Nummer L60130 10910
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein kompakter und praktischer Koffer zum Aufbewahren und Transportieren Ihrer Werkzeuge
  • Die Akkordeonstruktur ermöglicht volle Sichtbarkeit und einfachen Zugang zu Werkzeugen
  • Bestehend aus 3 Teilen für optimale Lagerung und einfachen Zugang: Der Boden des Koffers mit einem Fach, 4 Fächer mit abnehmbaren Trennwänden, 3 Boxen mit Deckel (mitgeliefert)
  • Abnehmbare Staffelei im Akkordeon-Stil mit 3 Positionen
  • Mit Gummistiften zum Halten und Schützen von Zangen, Schraubendrehern, Schlüsseln usw.
  • Fester Abstand zwischen Boden und dem Staffelei-Teil, der die Werkzeuge während des Transports an Ort und Stelle hält
  • Keine Kippgefahr dank der automatisch einziehbaren Füße
  • Koffer und Deckel aus mit Glasfaser verstärktem Polypropylen für mehr Widerstand
  • Große Korrosionsschutz-Metallbinder für längere Lebensdauer
  • Langer 3-Positionen-Teleskopgriff, ergonomisch, aus Aluminium und Rädern mit 75 mm Durchmesser, montiert auf Kugellagern für maximale Manövrierfähigkeit
  • Der Griff ist für mehr Komfort mit dickem Gummi überzogen
  • Anpassbarer Etikettenhalter und Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 7,6

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb