• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

LUKAS Rutscherstein RU 6 200x50x25 mm Edelkorund

Artikel-Nr.: A2043200502508
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A2043200502508
EAN / GTIN 4027497383931
Herstellernummer A2043200502508
L-Nummer L50280 443
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zur feinsten Bearbeitung von Werkstücken von Hand im Formenbau ist dieser Rutscherstein aus Edelkorund (weiß) hervorragend geeignet. Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer dieses Rutschersteins. Auch harte Werkstoffe lassen sich gut bearbeiten. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit und geprüfte Qualität.

Merkmal:

Werkzeugform: Rutscherstein
Bindung: V40
Bindungsart: V Keramische Bindung
Breite: 50 mm
Härte: E
Höhe: 25 mm
Korngröße: 100
Länge: 200 mm
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: EKW
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT

Vorteil:

Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer dieses Werkzeuges. Auch harte Werkstoffe lassen sich gut bearbeiten.

Verwendung:

Werkzeugstähle: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Polieren: geeignet
Präzisionsbearbeitung: geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests