• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill OS Frässchneidplatte, Feinausdrehwerkzeuge, Dmin=6,2 mm, L2=20,3 mm

Artikel-Nr.: A07.0295.20.62.05 YR X800
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
Artikelnummer A07.0295.20.62.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769081725
Herstellernummer AW1FX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Frässchneidplatte
Feinausdrehwerkzeuge
Dmin=6,2 mm, L2=20,3 mm

Technische Parameter:

  • ap = 0,50 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 3,10 mm
  • d = 5,25 mm
  • a = 6,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 20,3 mm