simcut BA Klemmhalter, Stahl, für Nutstoßaggregat, L2=23mm

Artikel-Nr.: A06.SB20.ME-B IC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A06.SB20.ME-B IC
EAN / GTIN 4069769073713
Herstellernummer A61Z
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Klemmhalter
Stahl, für Nutstoßaggregat
L2=23mm

Technische Parameter:

  • L1 = 29,0 mm
  • Prismen-Fixiersystem Variante = 1+3
  • Mutter = AYXS
  • LK = 17,50 mm
  • ØD2 = 30,0 mm
  • ØDk = 16,50 mm
  • L2 = 23,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Für Nutstoßaggregat = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØD1 = 18,0 mm