• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn AX Schneideinsatz, Vorstechen und Fasen, Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=25,4 mm

Artikel-Nr.: A05.0100.25.52 PR X400
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A05.0100.25.52 PR X400
EAN / GTIN 4069769039917
Herstellernummer AHXEX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vorstechen und Fasen
Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=25,4 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 5,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØD = 5,0 mm