• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=3,7, R=0,15, L2=20,3

Artikel-Nr.: A04.1817.20.37.15 YR X400
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.1817.20.37.15 YR X400
EAN / GTIN 4069769017090
Herstellernummer AKNZX400
L-Nummer L23830 1145
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=3,7, R=0,15, L2=20,3

Technische Parameter:

  • d = 3,05 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 3,7 mm
  • a = 3,45 mm
  • R = 0,15 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • f = 1,70 mm
  • LH = 23,0 mm