• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=1,9, R=0,1, L2=9,1

Artikel-Nr.: A04.1808.09.19.10 YR X800
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
Artikelnummer A04.1808.09.19.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769013153
Herstellernummer A52ZX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=1,9, R=0,1, L2=9,1

Technische Parameter:

  • a = 1,65 mm
  • d = 1,25 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • R = 0,10 mm
  • f = 0,85 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,9 mm