simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=1,2 mm, R=0,1 mm, L2=7,1 mm

Artikel-Nr.: A04.1805.07.12.10 YUR CBN8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.1805.07.12.10 YUR CBN8
EAN / GTIN 4069769011982
Herstellernummer A53VCBN8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=1,2 mm, R=0,1 mm, L2=7,1 mm

Technische Parameter:

  • ap = 0,06 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,55 mm
  • d = 0,85 mm
  • a = 1,10 mm
  • R = 0,1 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 7,1 mm