• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Stahlpaneele, Typ: 1100/B

Artikel-Nr.: 991390 1100/B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Material verzinkt
Typ 1100/B
Paneel Höhe 40 mm
Paneel Breite 300 mm
Paneel Stärke 1,5 mm
passend für Regal Tiefe 1.100 mm
Tragfähigkeit 320 kg
Einsatzbereich Palettenregal
Produktart Fachboden Paneel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991390 1100/B
EAN / GTIN 4004514226716
Herstellernummer 16156
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlpaneele passend für alle Holmtypen, zur Auflage auf die Holme. Sichere Auflage durch stirnseitiges Übergreifen über die Holme.

Spezifikation:

Für Fachbreite 2700 mm sind z. B. 9 Paneele erforderlich (9×300 mm).