Vollblech-Rückwand 2500 mm

Artikel-Nr.: 990635 2500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
Höhe 2.500 mm
Breite 1.300 mm
Einbau als Zwischenwand möglich nein
passend für Regal Breite 1.300 mm
passend für Regal Feldbreite 1.300 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Rückwand Aufbau zweiteilig
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Kundenmontage ja
Produktart Rückwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990635 2500
EAN / GTIN 4004514243300
Herstellernummer 12548-2500

Beschreibung

Ausführung:

Verzinktes Stahlblech, Aussteifung der Rückwand durch Sicke.
Bestehend aus 2× 1000 mm und 1× 500 mm hohe Rückwänden.

Passend für:

Fachboden-Regale Nr. 990500990554.

Lieferumfang:

Inklusive Rückwandklammern zur Befestigung.