• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Säulenrahmen, Tiefe 325 mm, Höhe: 2400mm

Artikel-Nr.: 990420 2400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 40 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 2.400 mm
Tiefe 325 mm
Einsatzbereich Ordnerregal
Produktart Säulenrahmen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990420 2400
EAN / GTIN 4045197517906
Herstellernummer 990420 2400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden.

Verwendung:

Für Grund- und Anbauregale.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.