• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Berliner Blechschere rechts 250 mm

Artikel-Nr.: 980-250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 980-250
EAN / GTIN 4027474560775
Herstellernummer 980-250
L-Nummer L80010 103240
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Berliner Blechschere wird für lange und gerade Schnitte zum spanlosen Schneiden von Blechen eingesetzt. Dank der blauen Schutzlackierung haben die Schenkel einen besonders guten Halt. Der feste Anschlag schützt die Schneiden und beugt einer möglichen Verletzung durch Quetschung vor. Zudem zeichnet sich die Blechschere durch eine einfache Handhabung sowie ein leichtgängiges Schneiden aus.
  • Hohe Kraft durch Hebelübersetzung
  • Fester Anschlag bietet Schutz für die Schneiden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Handwerk, Industrie, Schiffbau
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 9 13/16
  • Schneidrichtung: rechts

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb