• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Vertikalschrank mit bodengeführten Auszügen, Anzahl Auszüge: 2

Artikel-Nr.: 971600 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Auszüge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 600
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 2.400
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 37
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit 600 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 2.400 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 37 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Höhe 1.000 mm
Breite 717 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 36E
Tiefe in E 36E
Vertikalauszug Schubladen Breite 315 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe 750 mm
Vertikalauszug Nutzbreite 308 mm
Vertikalauszug Nutztiefe 628 mm
Anzahl Auszüge 2
Vertikalauszug Ausführung bodengeführt
Gewicht 188 kg
Produktart CNC-Schwerlast-Vertikalschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 971600 2
EAN / GTIN 4045197495280
Herstellernummer 971600 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Auszüge sind bodengeführt und mit einer Zentralschließung ausgestattet.
Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind stirnseitig im 37-mm-Raster gelocht, zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochblechen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei Auszügen der Breite 315 mm passen 2 Träger nebeneinander.
Vertikalschränke können nur bei absolut geraden Böden aufgestellt werden!