• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Rohrsteckschluessel 6-Kant 12 x 13 mm

Artikel-Nr.: 97.12X13
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97.12X13
EAN / GTIN 3148511296066
Herstellernummer 97.12X13
L-Nummer L60130 1952
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können
  • Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel
  • Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A
  • Einzusetzender Drehstift: 160A.1 für die Abmessungen 6x7 - 21x23
  • Sechskant-Köpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 12x13
  • d [mm]: 6,0
  • d1 [mm]: 17,5
  • d1 x d2 [mm]: 17,5 x 19
  • d2 [mm]: 19,0
  • L [mm]: 140
  • Gewicht in Gramm: 110