• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kantenleiste, schwarz, Typ: 0

Artikel-Nr.: 964578 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Typ 0
Länge 102 cm
Breite 6 cm
passend für 91×91 cm Matte
Farbe schwarz
Befestigungsnoppen ohne Befestigungsnoppen
Produktart Kantenleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964578 0
EAN / GTIN 662641742079
Herstellernummer 551F0003BL
Hersteller/verantwortliche Person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Ausführung:

Kantenleiste 91 cm, ansteckbar an Fliesen.
Farbe gelb oder schwarz.
Kantenleiste ohne Befestigungsnoppen.

Passend für:

Arbeitsplatzmatten Nr. 964565, 964566 und 964567.