Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT easyFix Zangenhalter gerade, ⌀ 4 mm, Nutztiefe: 60mm

Artikel-Nr.: 963026 60

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyFix
Herstellerbezeichnung GARANT easyFix Zangenhalter gerade
Inhalt Einzelteil
Material Kunststoff; Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 60 mm
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963026 60
Herstellernummer 963026 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle GARANT- und HOLEX-Artikel mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Aus der gleichen Serie "easyFix" Alle ansehen