Einteilungsmaterial-Sortiment für einen kompletten Schrank 900/10

Artikel-Nr.: 960370 900/10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×36 E
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend für Schubladen Breite in E 36 E
passend für Schubladen Tiefe in E 36 E
passend für Schubladen Nutzbreite 612 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
passend für Schrank Nr. 943201; Nr. 943206 900/10
Produktart Schubladen-Einteilung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960370 900/10
EAN / GTIN 4045197373304

Beschreibung

Verwendung:

Zur Bestückung eines kompletten Werkzeugschrankes Nr. 943201 oder 943206.

Inhalt:

Bestückung je Schublade.

Inhalt:

Muldensortiment (für Schubladenhöhe): Gr. 4+3 (75 mm); Gr. 4+3+2 (75 mm) Nr. 960250
Kleinteilebehälter-Sortiment (für Schubladenhöhe): Gr. 1+2/48 (75 mm); Gr. 1−3/44 (75 mm) Nr. 960270
Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für Schubladenhöhe): Gr. 5+22 (100 mm); Gr. 4+18 (100 mm); Gr. 3+14 (100 mm); Gr. 3+14 (100 mm); Gr. 3+12 (100 mm); Gr. 2+4 (100 mm) Nr. 960320
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
    Größe passend für Schrank Nr. 943201 / 943206 Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb