{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
| Füllgrad einer Schublade in G | 10×20 | |
| Breite | 250 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Breite in G | 10 | |
| Tiefe in G | 20 | |
| Anzahl der Werkzeuge | 5 | |
| Gewicht | 1,553 kg | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Artikelnummer | 954295 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406157654 | |
| Herstellernummer | 954295 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |