• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Hängeregistratureinsatz für Schubladen Breite 20G – 56G, passend für Schubladen Nutztiefe in G: 24

Artikel-Nr.: 951826 24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen Nutztiefe in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
Produktart Hängeregistratureinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951826 24
EAN / GTIN 4062406301040
Herstellernummer 951826 24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hängeregistratureinsatz (paarweise) zum Einhängen in Schubladen der Größe 300. In eine Schublade Breite 20G passt ein Registratureinsatz. In eine Schublade Breite 36G passen zwei Registratureinsätze nebeneinander.

Passend für:

Schubladenfronthöhe 300 mm.
Schubladen Nutztiefe 24G.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Registratureinsätze passen nicht in Schubladen Breite 12G.