• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, Nutzhöhe mm / Modell: 1225/9

Artikel-Nr.: 944101 1225/9

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite×Tiefe in E 78×36 E
Höhe 1.325 mm
Breite 1.431 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 78 E
Tiefe in E 36 E
Nutzhöhe 1.225 mm
Schubladen Nutzbreite 1.326 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 9
Gewicht 302 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 944101 1225/9
Herstellernummer 944101 1225/9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr. 944001 beschrieben.
Schubladen wie unter Nr. 944011 beschrieben.
Schubladen mit 200 kg Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie unter Nr. 960445960480.
  • Beim Anheben und Transport der Schränke ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Passende Produkte