{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1 mm | |
| Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank | |
| Höhe | 680 mm | |
| Breite | 430 mm | |
| Tiefe | 630 mm | |
| Nutzhöhe | 620 mm | |
| Schubladen Fronthöhe | 140 mm | |
| Schubladen Nutzhöhe | 125 mm | |
| Nutzhöhe für Schubladen | 140 mm | |
| Tür Nutzhöhe | 460 mm | |
| Anzahl Tür | 1 | |
| passende Schublade | 933730 | |
| passender Fachboden | 933732; 933734 | |
| Produktart | Werkbankgehäuse |
| Artikelnummer | 934830 430/620 | |
| EAN / GTIN | 4045197484062 | |
| Herstellernummer | 934830 430/620 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |