• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stahlblech-Montagewagen, Nutzhöhe mm / Anzahl Schubladen: 720/6

Artikel-Nr.: 933900 720/6

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Anzahl Schubladen Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Höhe 955 mm
Breite 600 mm
Tiefe 630 mm
Nutzhöhe 720 mm
Nutzhöhe für Schubladen 720 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 6
Tragfähigkeit obere Ablage 100 kg
maximale Tragfähigkeit 500 kg
Material Ablage Stahlblech mit Rillengummi
Ablage ja
Material Rad Vollgummi-Laufbelag
Ausführung fahrbar; mit Schubladen
Abrollrand Ausführung 4-seitig
Schiebegriff ja
Platzierung Schiebegriff Frontseite
Gewicht 84 kg
Produktart Montagewagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933900 720/6
EAN / GTIN 4045197280305
Herstellernummer 933900 720/6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Stahlblech mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen mit Vollgummi-Laufbelag, 100 mm ⌀ (feststellbar). Oben mit Rillengummimatte, Abrollrand an 4 Seiten und Schiebegriff. Zentral verschließbar.
Die Schubladen verriegeln automatisch, so dass beim Transport ein Öffnen verhindert wird.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 60;
80;
100;
120;
160;
200 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Größe 520, 720 wird in Kombination mit Schublade Nr. 933760 automatisch mit Schubladen-Einzelentriegelung geliefert.