• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sechseck-Werkbank, Modell: 250/7B

Artikel-Nr.: 933500 250/7B

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 2.000
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 2.000 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Höhe 850 mm
Schubladengehäuse Höhe 800 mm
Schubladengehäuse Breite 600 mm
Schubladengehäuse Tiefe 630 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
Gewicht 480 kg
Produktart Sechseck-Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933500 250/7B
Herstellernummer 933500 250/7B
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modell 250/7A mit 6 Schubladen, Modell 250/7B mit 7 Schubladen je Block.
Schubladenblöcke aus Stahlblech. Zentralverschließbar durch Stiftzylinderschloss. Schubladen mit breiter Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen, ausziehbar bis 90 %. Innenseite mit Schlitzleisten zur Schubladenunterteilung.
Modell 250/7T2 mit 2 Schubladen, Modell 250/7T3 mit 3 Schubladen und jeweils 1 Fach mit Türe je Block.
Arbeitsplatte 50 mm stark aus Buche-Multiplex, wasserfest verleimt. Mit UV-Lack farblos lackiert.

Ausführung - Bild:

Lieferung in Einzelteilen, Montage der Schubladengehäuse wahlweise rechts oder links möglich.
Auch mit schmalen Schubladengehäusen lieferbar. Preis auf Anfrage.

Bestückung:

pro Gehäuse Schubladen-Fronthöhe: 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör siehe Nr. 933910 − 933990, Einteilungsmaterial Nr. 960030960180, Aqurado-Ordnungssystem Nr. 960900 − 961500. Alternativ können auch andere Schubladenblöcke, abweichende Schubladenbestückungen oder Sonder-Plattengrößen auf Anfrage geliefert werden.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.