Schwerer Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 92122
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 92122
EAN / GTIN 4020772092122
Herstellernummer 92122
L-Nummer L30110 100744
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwerer Pneumatikspanner, mit horizontalem Zylinderanbau.
Mit einstellbarer Endlagendämpfung.
Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Vergütungsstahl brüniert. Die in Bronze-Buchsen laufenden, wartungsfreien Lagerbolzen sind vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert.
Der Spanner ist anschlussfertig und besteht aus:
- Mechanik-Element
- doppeltwirkendem FESTO-Pneumatikzylinder
- Lagerbock
Die Zylinder entsprechen DIN ISO 6432.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,6 kN
  • F4: 0,8 kN
  • F5: 0,19 kN
  • Vn: 0,15 dm³
  • Gewicht: 500 g
  • Größe: 1
  • A: 6
  • B: 41
  • C: 14
  • C1: 20
  • ØD: 7,0
  • ØD1: 6,5
  • E: 17
  • F: 9
  • G: M8
  • H: 37
  • H1: 68
  • H2: 28
  • H3: 8
  • Größe: 1
  • I: 12
  • K: 8,0
  • K1: 6
  • L1: 238
  • M: 35
  • N: 50
  • N1: 34,0
  • P: 28
  • R: G1/8
  • ØW: 8
  • α: 9,0°
  • Kolben-Ø
    : 20
  • Kolbenhub: 40