• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollwerkbank ToolTruck mit Vertikalauszug, Anzahl Schubladen / Vertikalauszug: 6/1

Artikel-Nr.: 916332 6/1

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen / Vertikalauszug Setpreis 7 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 30
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Vertikalauszug Tragfähigkeit 30 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolTruck
Höhe 950 mm
Breite 1.120 mm
Tiefe 464 mm
Schubladen Nutzbreite 530 mm
Schubladen Nutztiefe 390 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Schubladen 6
Anzahl Vertikalauszug 1
Material Arbeitsplatte HDPE
ComfortClose nein
Stoßfänger ja
Schiebegriff ja
absenkbar nein
Gewicht 90 kg
Konfigurator relevant nein
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916332 6/1
Herstellernummer 916332 6/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer Arbeitsplatte aus HDPE für hohe technische Ansprüche ausgestattet. Wagenholme sind mit Stoßfängern aus PP verkleidet.

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 60 mm Schublade 2 Schlitztrennwände,
je 120 mm Schublade 1 Schlitztrennwand.
1 Paar Blechstreifen Nr. 916620 Gr. 50, 1 Einhängewanne Nr. 916615 Gr. 50.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL 5011.

Empfehlung:

Lochblechwand kann mit Nr. 916600 mitbestellt werden.

Passende Produkte