• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Federzwinge, Spannweite: 38mm

Artikel-Nr.: 860351 38
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
928 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 38 mm
Ausladung 30 mm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860351 38
EAN / GTIN 4062406276669
Herstellernummer 860351 38
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichte und handliche Ausführung mit ergonomischen Griffen. Bewegliche Kontaktflächen die sich optimal an unterschiedlichen Konturen anpassen.