• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Sicherheitsmesser SECUNORM 525 mit 1 Klinge, Typ: 1

Artikel-Nr.: 842079 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
404 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SECUNORM
Länge 143 mm
Anzahl Klingen 1
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842079 1
EAN / GTIN 4002632801785
Herstellernummer 52500410.02
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 18 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer Griff aus Aluminium inkl. großflächigem Soft-Grip auf dem Schieber. Sicherer und einfacher Klingenwechsel. Linkshänder wenden die Qualitätsklinge einmal im Griff. Klinge 2-fach verwendbar.

Verwendung:

Ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 3-lagige Kartons, Folie, Sackware, Rollenware, Schaumstoff, Styropor, PVC etc.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 842085 Gr.10 oder Keramikklinge Nr. 842059 Gr. 2C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte