• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Revolver-Lochzangen ⌀ 2,0 - 4,5 mm

Artikel-Nr.: 750-220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 750-220
EAN / GTIN 4027474611927
Herstellernummer 750-220
L-Nummer L80010 103179
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Revolver-Lochzangen der Baureihe 750 werden zum Lochen mit geringem Kraftaufwand in Handwerk und Werkstatt genutzt. Die Lochzangen erleichtern das Lochen durch die einstellbaren Größen und die Zangenbauweise und ermöglichen einen reibungslosen Arbeitsablauf.
  • Abrutschsichere Schenkel aus rotem PVC
  • Lochpfeifendurchmesser 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 und 4,5 mm

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 220 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 8 11/16
  • Einhandausführung: Ja
  • Lochdurchmesser [mm]: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5
  • Lochdurchmesser [inch]: 1/16, 1/8, 1/8, 1/8, 3/16, 3/16
  • Oberflächenschutz: Phosphatiert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb