• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Pinzette spitz, 115 mm Form 3c, Werkstoff: AM

Artikel-Nr.: 727510 AM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.279 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: antimagnetischer Stahl, rostfrei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff antimagnetischer Stahl, rostfrei
Länge 115 mm
Spitzen-Eigenschaft spitz
Spitzenform 3c
Spitze auswechselbar nein
Produktart Pinzette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727510 AM
EAN / GTIN 4045197992819
Herstellernummer 727510 AM
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus antimagnetischem Stahl, rostfrei.