• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Mechanikerzange verchromt oval-spitz, gekröpft, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 716801 200
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Form: gekröpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Backenlänge 73 mm
Ausführung Backen innen geraut
Maulform oval-spitz, gekröpft
Norm DIN ISO 5745
Form gekröpft
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche verchromt
Produktart Greifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 716801 200
EAN / GTIN 4003773017134
Herstellernummer 38 35 200
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
Kräftige, lange Backen, innen geraut.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb