• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Artikel-Nr.: 70326
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 70326
EAN / GTIN 4020772070328
Herstellernummer 70326
L-Nummer L30130 126
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • Nut: 20
  • mit Spannschraube: M20x20x160
  • H*: 16-65
  • ähnl.
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • Gewicht: 2600 g